Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments NE556DR Timer-Stromkreis, 14-Pin, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 100kHz; SO14
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 100kHz; SO14
Artikel-Nr.:
     108EL-1977394
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE556DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1977394
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 14
Serie = NE556DR
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
14
Serie:
NE556DR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
2300
20
€ 7,00*
ab € 0,16*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.