| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-0660556 Herst.-Nr.: NE556DR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: DUAL TIMER
- Details: GENERAL PURPOSE DUAL BIPOLAR TIMERS
- Versorgungsspannung: 4,5 - 16 V
- Ausgangsstrom +/-200 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | DUAL TIMER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,182* | | | | Lager 8802 | | | | 20 | | € 7,00* | ab € 0,16* | € 0,52* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|