Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVC Puffer Dual-Kanal SC-70 Schmitt-Trigger Schmitt-Trigger-Eingang 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1977527
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G17DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Schmitt-Trigger
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: buffer, 1977527, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G17DCKR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.