Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TLC555 Timer-Stromkreis, SMD, 2MHz, 8-Pin, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1977573
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Serie = TLC555
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Serie:
TLC555
Weitere Suchbegriffe: Echt-Zeit-Uhr, Echtzeituhr, Real Time Clock, Flip-Flop, Flipflop, Oszillator, Timer-IC, real time clock, 1977573, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, TLC555CP, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,92*
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,92*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,17*
1 Tag
311
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TLC555IP
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.