| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977791 Herst.-Nr.: 1977791 EAN/GTIN: 5059044173176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = M5 Stecker Betriebsdruck max. = 20bar
Metall-Steckfittings von RS Pro, T-Außengewindeadapter mit Ausrichtung, paralleles Gewinde an Rohr Wir stellen Ihnen Metall-Push-In-Fittings von RS Pro vor, eine Serie von robusten und leistungsstarken Fittings und Adaptern, die sich ideal für den Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen eignen. Die Push-In-Fittings verfügen über eine vernickelte Messingkonstruktion mit AISI 301-Klemmscheibe aus Stahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unabhängig von der Umgebung. Die hochwertige Dichtung sorgt für eine sichere und luftdichte Verbindung zwischen Rohr und Fitting, selbst bei hohen Vakuum- und Druckanwendungen. Die RS Pro Metall-Push-In-Fittings sind einfach anzuschließen und zu trennen, schnell und effizient und bieten außergewöhnliche Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Vernickelte Messingkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit Klemmscheibe aus Stahl Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen Robuste und widerstandsfähige Bauweise, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schnelles und effizientes Verbinden und Trennen Kompatibel mit Drücken von bis zu 20 bar Ideal für eine Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch Gerade Verschraubungen können auch mit einem allen Schraubenschlüssel montiert werden Silikonfrei Erhältlich in einer Vielzahl von Formen und Größen Anwendungen Metall-Push-In-Fittings und -Steckverbinder sind kompakte und dennoch Durable Adapter, die für den einfachen Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in pneumatischen industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind perfekt für Anwendungen geeignet, die eine Armatur mit Beständigkeit gegen starke Vibrationen und Abrieb erfordern. Die einfache Push-In-Bauweise ermöglicht den einfachen Anschluss von Rohren und Rohren für eine schnelle und effiziente Installation. Steckfittings sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich und werden in Bereichen wie: Robotik Automobilschweißen Eisenbahnwartung Druckluftstromkreise Wasserkühlung Normen 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004 Häufig gestellte Fragen Welche Rohre sind kompatibel? Die Metall-Push-In-Fittings von RS Pro sind ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Rohren wie PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE, FEP. Was ist der Druckbereich? Die Metall-Einsteckfittings von RS Pro sind kompatibel mit Drücken von -0,99 bar (-0,099 MPa) 20 bar (2,0 MPa). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | 4-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | M5 Stecker | Betriebsdruck max.: | 20bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, anschluß-stück messing, anschluss stück, druckluftanschlußstück gerade, 1977791, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5721600002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |