Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Werkzeugbox 6 Schubladen, 380mm x 660mm x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1982168
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     TC806NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Anzahl Schubladen = 6
Länge = 305mm
Breite = 660mm
Höhe = 380mm
Maße = 380 x 660 x 305mm

Die rote Top Box Teng Tools6 Schublade verfügt über 3 Schubladen mit voller Breite und 3 kleinere Schubladen mit Schlüsselschloss. Er ist mit Kugellagerschienen für ein glatteres und zuverlässigeres Öffnen und Schließen erhältlich. Sie ist pulverbeschichtet mit einer 5-stufigen Rostschutzbeschichtung und einer Grundierung, um Korrosion zu verhindern.Robuster seitlicher Griff zum einfachen Bewegen des Geräts Gefertigt aus robustetem Stahl Top Qualität für Steifigkeit und Langlebigkeit Jede Schublade mit voller Breite ist für die Aufnahme von 4 Teng Tools TC-Schalen oder gleichwertigen Fächern geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
6
Länge:
305mm
Breite:
660mm
Höhe:
380mm
Maße:
380 x 660 x 305mm
Weitere Suchbegriffe: 1982168, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Teng Tools, TC806NF, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,47*
€ 628,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,37*
€ 559,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.