Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Vibrationssägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch Vibrationssägeblatt
Artikel-Nr.:
     108EL-1985107
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblatt
Stückzahl = 1

Die Bosch Starlock AIZ 32 EPC-Klinge verfügt über eine abgerundete Schneidkante (Curved-Tec), die präzise Schnitte in Holz mit präzisem und glattem Einstechen ermöglicht. Die Klinge verfügt über ein robustes Befestigungssystem, das das Wobbeln reduziert, um kontrollierte Schnitte durch direkte Kraftübertragung zu ermöglichen. Er ist für das Einstechen in Weichholz, zum Schneiden von Aussparungen in Möbelkomponenten und zum bündigen Schneiden von Holzkomponenten vorgesehen.Das Starlock-Snap-In-Befestigungssystem ermöglicht ein schnelles Entfernen und Austauschen der Klinge innerhalb von 3 Sekunden, ohne die Klinge berühren zu müssen Das Befestigungssystem erzeugt die höchste Leistungsübertragung dank einer 3-dimensionalen, eng anliegenden Verbindung zwischen Maschine und Zubehör Konisches Basisgehäuse minimiert Verklemmungen und entfernt Material faster
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Vibrationssägeblatt
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Schneidmesser für Oszillierer, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, tauchsägeblatt 32mm, 1985107, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661637, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
20
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,03*
1 Tag
139
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 7,47*
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,26*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 945
ab € 5,56*
Zubehör
Bosch
2 609 256 946
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608661643
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.