Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Straight Cup Schleifbockscheibe, Korngröße P20 Aluminiumoxid, 100mm x 50mm x 19.84mm, 5730U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985889
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66253358793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 100mm
schleifbockscheibe
norton schleifbockscheibe
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P20
Durchmesser = 100mm
Breite = 50mm
Bohrungsgröße = 19.84mm
Drehzahl max. = 5730U/min
Scheibentyp = Schleifbockscheibe
Modell = VITRIUM 3

Schleifscheiben von Norton VITRIUM 3 (IVS3). Die neuen Schleifscheiben VITRIUM 3 von Norton nutzen eine bahnbrechende Klebeplattform und basieren auf einer exklusiven Chemie für eine völlig neue Haftung der Körnung. Bietet erhöhte Porosität für eine verbesserte Produktvielseitigkeit über eine breite Spanne an Präzisionsschleifanwendungen hinweg. Vitrium 3 ermöglicht ein freieres Schneiden der Scheibe für eine verbesserte Schneidgeschwindigkeit und minimiert die Wärmeentwicklung, um Verbrennungen, den Stromverbrauch und die Schleifkräfte zu reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. Überlegene Haftung der Körnung Verbesserte Scheibenform und Eckenhaftung Bietet ultimative Scheibenfestigkeit Leichtere Bauweise. Kühles Schneiden. Überlegener Körnungsabstand Kühleres Schneiden Verbesserte Teilequalität und -integrität. Präzises Profil. Überlegene Profilbeständigkeit Verringert die Aufspannzeit und den Verschleiß des Trägers Deutliche Reduzierung der Prozesskosten. Hohe Geschwindigkeit. Maschinen können mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten, Drehzahlen und mit höherem Druck betrieben werden Optimiert die vorhandene Ausrüstung Verbessert Zeit und Durchsatz für den Prozess. Informationen zu Anwendungen. Entwickelt zum Zerspanen, Entgraten, Formen und Schärfen
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P20
Durchmesser:
100mm
Breite:
50mm
Bohrungsgröße:
19.84mm
Drehzahl max.:
5730U/min
Scheibentyp:
Schleifbockscheibe
Modell:
VITRIUM 3
Weitere Suchbegriffe: 1985889, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, Norton, 66253358793, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.