| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1987150 Herst.-Nr.: 88319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = Varnistop 7400 Anwendung = Schraubensicherung Aushärtungszeit = 6 h Farbe = Rot Gebinde Typ = Flasche Verpackungseinheit = 20 ml Betriebstemperatur max. = +145°C Betriebstemperatur min. = -35°C Betriebstemperatur-Bereich = -35 → +145 °C
Loctite Epoxidharzbeschichtungs-Die Loctite 20 ml-Epoxidbeschichtungsflasche ist ein Produkt mit einer lösungsmittelbasierten, dunkelroten Markierungsfarbe zur Sicherung von Metall und Kunststoff. Diese Tinte trocknet schnell und verfügt über eine ausgezeichnete Haftung auf einer Reihe von Materialien. Er ist ideal für manipulationssichere Einstellpunkte oder zum Markieren von Komponenten als Satz oder geprüft.Eigenschaften und VorteileTrocknet in weniger als 5 Minuten Vollständige Aushärtung bei 6 Stunden EinkomponentensystemAnwendungenGarantiesiegel Feststellbare Einstellschrauben Sichern der Trimmpotentiometer-EinstellungenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | Varnistop 7400 | Anwendung: | Schraubensicherung | Aushärtungszeit: | 6 h | Farbe: | Rot | Gebinde Typ: | Flasche | Verpackungseinheit: | 20 ml | Betriebstemperatur max.: | +145°C | Betriebstemperatur min.: | -35°C | Betriebstemperatur-Bereich: | -35 → +145 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, henkel fügeklebstoff, dichtungskleber, 1987150, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, Loctite, 88319, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Thread Lock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |