243.0010 L, 1918246 (1335840), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 10 ml Produkt 243 Alte IDH Nr. 1335840 LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Prod...
2701.0010 L, 195827, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 10 ml Flasche Produkt 2701 LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen,...
270.0050 L, 1335897, Schraubensicherung bis M 20 50 ml Produkt 270 LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbo...
242.0050 L, 142504, Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 242 LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Ei...
648.0050 L, 1804416 (135525), Fügeklebstoff bis 0,15 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 648 Alte IDH Nr. 135525 LOCTITE 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produk...
270.0010 L, 1918245 (1336324), Schraubensicherung bis M 20 10 ml Produkt 270 Alte IDH Nr 1336324 LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von...
LOCTITE 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei...
248.0019 L, 1714937 (540478), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 19 g Stick Produkt 248 Alte IDH Nr. 540478 LOCTITE 248 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses P...
Weitere Informationen zum Thema Schraubensicherung
Dichtungskleber - bombenfest und undurchlässig
Dichtungskleber sichern und dichten die verschiedensten Verbindungen ab und sind vor allem in den Bereichen gefragt, in denen es zu hohen mechanischen Belastungen kommt. Schnelles Handling in Kombination mit optimierten Materialeigenschaften machen die punktgenaue Klebeanwendung zur unersetzbaren Installationsmöglichkeit in Industrie und Handwerk.
Schraubverbindungen durch Dichtungskleber sichern
Wenn Schraubverbindungen dauerhaft fest gestaltet werden müssen und verhindert werden soll, dass sich die mechanischen Verbindungen durch Stöße und Vibrationen lösen, werden Dichtungskleber eingesetzt. Die Metallklebstoffe härten je nach Auswahl unterschiedlich stark aus und sind 1-Komponentenklebstoffe mit anaeroben Eigenschaften. Ein solcher Klebstoff schafft es, dass aufwendig einzuhaltende Mischungsverhältnisse der Vergangenheit angehören und der Klebstoff mit dem Aushärten beginnt, sobald die Fügeteile zusammengeführt wurden und ein Sauerstoffabschluss zustande kommt.
Gewinde abdichten
Die Möglichkeit, Gewinde abzudichten, ist ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet dieser Klebstoffe. Durch das zusätzliche Einbringen von Dichtungskleber in die Verschraubung wird ein perfekter Abschluss der Verbindung gewährleistet. Sie ist sofort vor Gasen, Flüssigkeiten und Verschmutzungen geschützt. Andere Dichtmaterialien können durch den Kleber optimal ersetzt werden. Der Klebstoff wird in die Gewindekerben gegeben und verteilt sich durch seine flüssige Form beim Einschrauben optimal.
Als Flächendichtmittel
Neben dem punktuell genauen Einsatz an speziellen Bauteilen sind Dichtungskleber auch bei der Abdichtung von Flächen ein willkommener Helfer. Pumpen, Getriebe und Motorflansche lassen sich mit dem passenden Dichtungskleber optimal abdichten. Im Maschinen- und Fahrzeugbau sind Flächenabdichtungen ohne Dichtungskleber kaum noch realisierbar, da eine besonders dauerhafte und zuverlässige Dichtheit gefordert wird.
Ersatz für mechanische Befestigung
Werden Fügeteile, die eine übereinstimmende Rotationsachse aufweisen, miteinander verbunden, kann bei der Verwendung von Dichtungskleber auf den Einsatz mechanischer Verbindungen weitestgehend verzichtet werden. Dies ermöglicht ein besonders unkompliziertes Arbeiten und eine schnelle Herstellung der nötigen Verbindung, ohne Kraftaufwendung, Schmutz und Lärm. Für solche Anwendungen empfehlen wir einen hochfesten Dichtungskleber, der auch den enormen Kräften, die auf die Fügeteile einwirken, standhält.
Der Härtegrad
Um den Klebstoff optimal an die Anforderungen anpassen zu können, sollte vorab geprüft werden, welche Festigkeit die Verbindung aufweisen soll. Niedrigfeste Dichtungsklebstoffe sind zum Abdichten von Gewinden und zur leichten Schraubensicherung geeignet. Sie ermöglichen ein relativ einfaches Demontieren der Bauteile. Die mittelfesten Klebstoffe werden vorrangig zur Schraubensicherung und zur Flächendichtung eingesetzt. Hochfeste Varianten halten die Fügeteile optimal zusammen und bieten ein absolutes Plus an Festigkeit. Auch permanent angebrachte Schraubverbindungen können mit hochfesten Klebstoffvarianten gesichert werden. Beachten Sie jedoch die schwer zu realisierende Demontage der Bauteile nach der Verklebung.
Die Beständigkeit
Vor allem zum Schutz vor aggressiven Gasen und Flüssigkeiten ist Dichtungskleber eine besonders anwenderfreundliche Alternative zu anderen Dichtmitteln. Chemische Beständigkeit und eine hohe Temperaturakzeptanz zeichnen die Klebstoffe aus. Achten Sie im Einzelnen darauf, dass auch Ihre speziellen Anforderungen vom Klebstoff erbracht werden, und behandeln Sie die zu verklebenden Flächen im Zweifelsfall mit einem passenden Aktivator vor. So kann eine optimale Klebekraft erzielt werden.