Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCSTA Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 3 Öffner 3NC 240V Nylon glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-198734
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTA891
EAN/GTIN:
     3389110786057
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 3 Öffner
Sicherheitskontakte = 3NC
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Bereich = Preventa
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Kopfpositionen = 8
Serie = XCSTA
Betriebstemperatur min. = -25°C

XCSTA Sicherheits-Verriegelungsschalter. 3 Zwangsöffnungskontakte als Standard (beim Öffnen der Schutzvorrichtung) Drehkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden und liefert so 8 Drehsteller-Eingangspunkte Minimale Betätigungskraft für Zwangsöffnung; 15 N Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten gemäß IP67 2 x Kabeleinführung mit Gewinde M16 x 1,5 ISO oder PG11 Betätigungselement muss separat bestellt werden (siehe typischerweise Bestell-Nr. ; 252-3870 252-3870 )
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
3 Öffner
Sicherheitskontakte:
3NC
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Bereich:
Preventa
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Kopfpositionen:
8
Serie:
XCSTA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schneider electric betätigungselement, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 198734, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Telemecanique Sensors, XCSTA891, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,11*
€ 36,86*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 36,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,21*
€ 36,99*
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 37,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,30*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.