Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 16 @ 250 Vac A, SPDT 3,63 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 16 @ 250 Vac A, SPDT 3,63 N -55°C - +85°C
Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 16 @ 250 Vac A, SPDT 3,63 N -55°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1988428
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RQ181M-A2
EAN/GTIN:
     5059039202034
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 16 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 3,63 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Schalt-Lösekraft = 1.08N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Typ A. Einpoliger Hochleistungs-Umschalter (Mikroschalter) für industrielle Steuerungen Erhältlich mit verschiedenen Betätigungsgliedern Befestigung durch Schraube und Unterlegscheibe Schalter zur Frontplattenmontage mit zwei Befestigungsmuttern geliefert Ausbrechöffnungen in der Abdeckung ermöglichen verschiedene Verdrahtungspositionen. Ausführung mit Stößel ist ebenfalls mit einer Dichtung aus Salpeter-Gummi lieferbar, die Spritzwasser-Schutz gewährleistet Klappbarer Rollenhebel funktioniert nur in einer Richtung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
16 @ 250 Vac A
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
3,63 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Schalt-Lösekraft:
1.08N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, honeywell mikroschalter rollenhebel, ausschalter, ausschalter silber, 1988428, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RQ181MA2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7972539
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.