Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 35mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 5mm, Innengewinde M5 Buchse, Traglast bis 6700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1988945
EAN/GTIN:
     5056111957660
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M5 Buchse
Bohrungsgröße = 5mm
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 6700N
Statische Traglast = 4100N
Gesamtlänge = 35mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

Stangenende – Buchse. Für Pneumatikzylinder und Kupplungsmechanismen von Druck- und Verpackungsmaschinen, Füllanlagen, Beschriftungsmaschinen und mechanische Steuerungen geeignet. Wartungsfrei - erfordert keine Schmierung
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M5 Buchse
Bohrungsgröße:
5mm
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
6700N
Statische Traglast:
4100N
Gesamtlänge:
35mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1988945, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, RS PRO, PHS5EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.