Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 83mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Innengewinde M16 Buchse, Traglast bis 42900N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 83mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Innengewinde M16 Buchse, Traglast bis 42900N
RS PRO 83mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Innengewinde M16 Buchse, Traglast bis 42900N
Artikel-Nr.:
     108EL-1989011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1989011
EAN/GTIN:
     5056111957691
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M16 Buchse
Bohrungsgröße = 16mm
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 42900N
Statische Traglast = 21500N
Gesamtlänge = 83mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

RS Pro M16 x 2 Innenstahl-Stangenende, 16 mm Bohrungsgröße, 83 mm lang, M16 x 2 Gewindegröße, metrisches Gewinde, Standard-InnengewindeDieses Stahlstangenende von RS Pro kann zum Bau von Pneumatik- und Kupplungsmechanismen verwendet werden. Da sie nicht geschmiert werden muss, ist keine Wartung erforderlich. An diesem Stangenende befinden sich zwei Buchsenverbindungen, jeweils mit einem M16-Gewinde und einer Bohrungsgröße von 16 Millimetern. Er hat eine Gesamtlänge von 83 Millimetern, eine dynamische Belastbarkeit von 42.900 Newton und eine statische Belastbarkeit von 21.500 Newton. Der Kugeldrehkopf ermöglicht eine bestimmte Fehlausrichtung der verbundenen Wellen. Als Teil der RS Pro Serie wurde das Produkt streng geprüft. Dieses Stangenende entspricht den elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 und ist für den Einsatz in Pneumatikzylinder- und Kupplungsmechanismen geeignet. Diese finden sich häufig in Anwendungen wie Druck- und Verpackungsmaschinen, Etikettiermaschinen und mechanischen Steuerungen.Eigenschaften und Vorteile• Stangenende • Stahlausführung • 2 x M16-Buchsenanschlüsse • Bohrungsgröße von 16 mm • Gesamtlänge von 83 mm • Dynamischer Lastnennwert von 42.900 N • statische Belastbarkeit von 21.500 N • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M16 Buchse
Bohrungsgröße:
16mm
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
42900N
Statische Traglast:
21500N
Gesamtlänge:
83mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1989011, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, RS PRO, PHS16EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.