Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO 101mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, M20 Male, Traglast bis 62900N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 101mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, M20 Male, Traglast bis 62900N
Artikel-Nr.:
     108EL-1989156
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1989156
EAN/GTIN:
     5056111957752
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M20 Male
Bohrungsgröße = 20mm
Material = Stahl
Dynamische Traglast = 62900N
Statische Traglast = 30500N
Gesamtlänge = 101mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Male
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
Stahl
Dynamische Traglast:
62900N
Statische Traglast:
30500N
Gesamtlänge:
101mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1989156, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, RS PRO, POS20EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.