Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
RS PRO Thermistor, NTC, 20kΩ, 7s, DO-35, Toleranz ±10%, 2 x 4.2mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-198933
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
198933
EAN/GTIN:
5056070954649
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 7s
Widerstand @ 25 °C = 20kΩ
Toleranz = ±10%
Gehäuse-Form = DO-35
Länge = 4.2mm
Abmessungen = 2 x 4.2mm
RS Pro Axialer Anschluss. NTC-Thermistoren im DO-35-Gehäuse zur Temperaturmessung und für regeltechnische Anwendungen bei hoher Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit Typische Anwendungen sind Haushaltsgeräte, Fahrzeugsysteme, Datenverarbeitungsanlagen und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsregelungen Die hermetisch gekapselte Bauweise verbindet die Vorteile der hohen Betriebstemperaturen und Zuverlässigkeit von Glasperlentypen mit den engeren Toleranzen von Chipausführungen Die Glasummantelung hat den zusätzlichen Vorteil eines hohen elektrischen Isolationswerts Die Widerstandstoleranz beträgt ±10 % @ 25 °C und der Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +250 °C
Weitere Informationen:
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
7s
Widerstand @ 25 °C:
20kΩ
Toleranz:
±10%
Gehäuse-Form:
DO-35
Länge:
4.2mm
Abmessungen:
2 x 4.2mm
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
ntc rs pro
,
heißleiter
,
198933
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
RS PRO
,
DKF203N10S427
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 500g
RS Pro
7568893
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen