| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-199270 Herst.-Nr.: 199270 EAN/GTIN: 5056070954687 |
| |
|
| | |
| Kategorie = Gasflamme Kapazität = 56 ml
Lötlampe. Lötlampe mit hoher Temperatur von max. 1350°C Piezoelektronische Zündung Flammentemperatur stufenlos einstellbar Großer Butangasbehälter für eine Brenndauer bis 200 Minuten Nachfüllen mit jeder Standard-Butannachfüllflasche Höhe 177mm, Griff 45mm, Fuß 65mm. Anwendungsbereiche. Hart- und Weichlöten, Klempner- und Wartungsarbeiten Weitere Informationen: | | Kategorie: | Gasflamme | Kapazität: | 56 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, 199270, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Handbrenner, RS PRO, PT500, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Blow Torches |
| | |
| |