Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny2313 AVR 8bit SMD 8 KB SOIC 20-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995399
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313-20SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny2313
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 0
Länge = 13mm

Der Microchip ATtiny2313 8-Bit-Mikrocontroller basiert auf der AVR ® RISC-Architektur. Er arbeitet im Spannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V. Dieser Mikrocontroller verfügt über 2 KB ISP-Flash, 128B EEPROM, 128B internes SRAM, Universal Serial Interface (USI), Vollduplex-UART und debugWIRE für integriertes Debugging. Er erreicht bis zu 20 MIPS Durchsatz bei 20 MHz.Bis zu 20 MIPS Durchsatz bei 20 Mhz Programmiersperre für Flash-Programm und EEPROM-Datensicherheit Lebensdauer: 10.000 Schreib-/Löschzyklen Ein 8-Bit Zeitgeber/Zähler mit separater Vorskalierung und Vergleichsmodus Ein 16-Bit-Zeitgeber/Zähler mit separatem Vorskalierer-, Vergleichs- und Erfassungsmodus Vier PWM-Kanäle Integrierter analoger Komparator Programmierbarer Watchdog-Zeitgeber mit On-Chip-Oszillator USI - Universelle serielle Schnittstelle Vollduplex USART Systemintern programmierbar über SPI-Anschluss Interne und externe Unterbrechungsquellen Energiespar-Leerlauf-, Abschaltungs- und Standby-Modus Verbesserter Stromkreis mit Reset bei Einschaltung Programmierbarer Erkennungsstromkreis für absinkende Spannung Interner kalibrierter Oszillator Temperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. 20-adriges, 0,300 Zoll breites, kleines SOIC-Gehäuse (Plastic Gull Wing Small Outline)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny2313
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
0
Länge:
13mm
Weitere Suchbegriffe: 1995399, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY231320SUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.