Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiMH Akku, 1.2V / 550mAh, Lötfahnen-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     199652
EAN/GTIN:
     5056070954700
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 1.2V
Kapazität = 550mAh
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = Fahnen
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C

Batterien nicht parallel anschließen. Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit dem Dauerladestrom geladen werden. AA-NiMH-Batterien von RS PRO, Standard mit Lötfahnen. Nickel-Metallhybrid-Batterien, auch als NiMH-Akkus bekannt, sind ein alltäglicher Akku für verschiedene Haushalt- und Industriegeräte. NiMH-Akkus haben eine zwei- bis dreimal höhere Kapazität als Nickel-Cadmium-Zellen (NiCd). Diese Akkus können bei Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort für 500 bis 1000 Ladungen bzw. 2 bis 3 Jahre lang halten. Je öfter NiMH-Akkus geladen werden, desto länger halten sie. Ein anderer Name für diesen Batterietyp ist Sekundärzelle. Diese Akkus mit Lötfahnen eignen sich zur permanenten Installation in Geräten oder Zusammenstellung von Akkupacks RS PRO hat eine große Vielfalt von Akkus und Ladegeräten im Angebot, passend für alle Ihre Anforderungen. Diese Akkus sind kostengünstig, da die Energieversorgung aufgeladen und wiederverwendet wird. Sie sind außerdem umweltfreundlicher, da nicht aufladbare Batterien nach Gebrauch weggeworfen und ersetzt werden. Vorteile. Gezackt, um eine Kombination in größeren Akkupacks für eine dauerhafte Installation zu ermöglichen Spannung: 1,2 V Schnellladegeschwindigkeit von 4 bis 6 Stunden Wiederaufladbar - umweltfreundlicher, weniger Abfall auf Deponien Lange Lebensdauer - die Batterielebensdauer wird in Ladezyklen ausgedrückt. Ein Zyklus ist ein vollständiges Entladen und anschließendes vollständiges Aufladen NiMH-Akkus können eine Alkali-Mangan-Batterie mit einer einzigen Ladung übertreffen Für Geräte mit hohem Stromverbrauch vorteilhaft Erhöhte Zuverlässigkeit des verwendeten Geräts. Wo kann ich NiMH-Akkus verwenden?. RS Pro bietet eine Serie von NiMH-Akkus. Sie werden vorwiegend in Digitalkameras, Kleingeräten und anderen Geräte mit hoher Stromaufnahme verwendet, bei denen sie mit einer einzigen Ladung eine Alkali-Mangan-Batterie weit übertreffen. Diese Batterien können in verschiedenen Alltagsgegenständen verwendet werden:. tragbare Videokonsolen Ferngesteuerte Autos Heimwerker-Werkzeuge Medizinprodukte Radios Schweißbrenner. Aufladen von NiMH-Akkus. Das richtige Aufladen von NiMH-Akkus ist der Schlüssel für eine hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer. Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit einem Dauerladestrom geladen werden. Sind NiMH-Akkus schädlich?. Das Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Setzen Sie NiMH-Akkus niemals extremer Hitze aus und lassen Sie sie nicht fallen, da dies zu inneren Beschädigungen führen kann. Sicherheitshinweis. Außer Sichtweite und Reichweite von Kindern aufbewahren!. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
1.2V
Kapazität:
550mAh
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
Fahnen
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lötfahne nimh, aa akku, aa akku lötfahne, 199652, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, N12AAQ1230, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.