Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MF0 Festwert Metallschichtwiderstand, Axial 200Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1997842
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 200Ω
Leistung = 0.6W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Serie = MF0
Gehäuse-Form = 0207

Die professionellen 200-Ohm-Metallschichtwiderstände der Yageo Serie MF0 werden mit einem Vakuumspritzsystem hergestellt, um mehrere Schichten gemischter Metalllegierungen und passivierender Materialien auf ein sorgfältig behandeltes hochwertiges Keramiksubstrat zu legen. Nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht werden verzinnte Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Schichten aus blauem Lack beschichtet.Der Temperaturkoeffizient des Widerstands beträgt 50 ppm/°C. Die maximale Betriebsspannung beträgt 350 V Der Betriebstemperaturbereich beträgt 55 °C bis +155 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Leistung:
0.6W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
MF0
Gehäuse-Form:
0207
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, yageo drahtwiderstand, drahtwiderstand, 1997842, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, MF0207FTE52200R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0671*
1 Tag
7230
10
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,099*
1
€ 6,90*
ab € 0,0183*
€ 0,1772*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.