Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 200Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 200Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 200Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MF0207FTE-200R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
1 Tag
5680
10
€ 14,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0968*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0183*
€ 0,1491*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.