| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2001340 Herst.-Nr.: DT1944-QZ EAN/GTIN: 5035048095614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 24 Bohrung Durchmesser = 30mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 190mm
Das runde Sägeblatt der Serie DEWALT DT mit Kabel - Rahmen 190 mm 24T wird zum Schneiden von Weichhölzern, Verbundwerkstoffen und rauem Holz verwendet. Er verfügt über 24 Karbidzähne, die sehr scharf sind.Schlagfeste Karbidzähne verringern die Gefahr von Absplittern oder Zerbrechen eines Zahns Die ultrascharfen Karbidzähne bedeuten, dass beim Drücken der Klinge weniger Kraft erforderlich ist Entwickelt für Rapid Cutting von Naturhölzern und Verbundwerkstoffen sowie für Gerüste Ideal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 24 | Bohrung Durchmesser: | 30mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 190mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, dewalt handkreissägeblatt, 2001340, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT1944QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 16,41* | € 24,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,73* | € 28,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 20,29* | € 28,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 21,17* | € 32,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,32* | € 39,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|