Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MCU Card Mikrocontroller Microcontroller Development Kit ARM Cortex M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2001379
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Klassifizierung = Zusatzplatine
Kit-Name = MCU Card
Technologie = Mikrocontroller
Gerätekern = ARM Cortex M3
Name der Prozessorfamilie = STM

Der Mikroelektronika Arm cortex-M3 32-Bit-RISC-Kern arbeitet mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz. Er verfügt über eine integrierte Hochgeschwindigkeitsverbindung mit 1 MB Flash-Speicher, 128 KB SRAM und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/A und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Bus angeschlossen sind512 Byte OTP-Speicher Energiesparmodus 4 bis 26 MHz Quarzoszillator
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Zusatzplatine
Kit-Name:
MCU Card
Technologie:
Mikrocontroller
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Name der Prozessorfamilie:
STM
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2001379, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE3843, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,45*
€ 86,48*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 96,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.