| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2004204 Herst.-Nr.: 61-8520.22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Kontaktanordnung = 2 NO (Schließer) Zur Verwendung mit = Serie 61
Das EAO-Schaltelement für Schlüsselverriegelung ist ein Sprungschaltelement mit Löt 2,8 x 0,5 mm Anschlussmethode. Er hat eine Schaltspannung von 250 V ac sowie Gleichstrom und 5 A Schaltstrom.Geringes Gewicht: 0,008 kg 2 Schließer-Kontakte 3 Positionen Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Kontaktanordnung: | 2 NO (Schließer) | Zur Verwendung mit: | Serie 61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 2004204, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, EAO, 61852022, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,83* | € 20,38* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,85* | € 23,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,83* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|