Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV Signalrelais Steckanschluss , 21V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006054
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-1-S-AP-G DC21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
Signalrelais
Signalumformer
relaissockel
Spulenspannung = 21V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Serie = G2RV
Länge = 30.5mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 33 x 30.5 x 5.2mm
Schaltstrom = 50mA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die globale Elektronikgröße von Omron, flach, Eingangsrelais 1-poliger Umschalter, 50 mA und Nenneingangsspannung 24 V ac/dc. Es handelt sich um ein transparentes Gehäuse, das den Zustand des Kontakts mit dem offenen Auge bestätigt und eine Anomalie vor Ort leicht zu bestätigen ist. Er verfügt über einen Verriegelungshebel zur Bestätigung des Schaltkreisüberprüfungsbetriebs, wodurch der Inspektionsaufwand reduziert wird.• Standardmodell. Push-in-Plus-Technologie Relais leicht befestigt/entfernt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
21V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Serie:
G2RV
Länge:
30.5mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
33 x 30.5 x 5.2mm
Schaltstrom:
50mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2006054, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G2RV1SAPGDC21, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,08*
€ 13,70*
1 Tag
145
€ 14,99*
ab € 9,08*
€ 14,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.