Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-45 Schaltnetzteil, 12V dc / 3.75A 45W 80 → 264V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006196
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3.75A
Nennleistung = 45W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Gehäusetyp = Gekapselt
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = MPM-45

Das kompakte Netzteil Mean Well MPM-45 für medizinische Anwendungen mit hoher Dichte bietet den Betrieb für 80 V ac bis264 V ac. Er hat eine Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von weniger als 0,1 W.Extrem niedriger Leckstrom Keine Mindestlast erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3.75A
Nennleistung:
45W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Gehäusetyp:
Gekapselt
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
MPM-45
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 2006196, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, MPM4512, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 24,52*
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 26,72*
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 26,72*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 24,13*
€ 36,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,98*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.