Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-45-12 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534478
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Produktpalette: MPN-45 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 29.5 mm
  • Breite: 52 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 87 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 45 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.75 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, MPM-45-12, 3534478, 353-4478
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 15,81*
    € 24,52*
    € 4,00*
    ab € 18,97*
    € 26,72*
    € 6,90*
    ab € 16,79*
    € 26,72*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 24,13*
    € 36,43*
    € 8,95*
    ab € 23,98*
    € 39,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.