Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100 → 240V ac, 15V dc / 2.0A, EU-Netzstecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2008943
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2008943
EAN/GTIN:
5059044177068
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.0A
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Typ = AC/DC-Adapter
AC/DC-Netzadapter von RS Pro mit EU-Stecker, 15 V dc, 30 W Diese Serie von robusten und vielseitigen AC/DC-Netzteilen von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von elektronischen Geräten, die Strom über Netzstrom benötigen. Diese Durable Adapter von RS Pro funktionieren, indem sie Wechselstrom in Gleichspannung für eine Vielzahl von DC-Anwendungen umwandeln und eine zuverlässige und sichere Stromversorgung bieten. Der Netzadapter verfügt über einen EU-Stecker, ideal für den Einsatz in europäischen Steckdosen. Dieser leichte und tragbare Adapter verfügt außerdem über eine hochwertige und robuste Bauweise, die sicherstellt, dass interne Drähte immer vor Stößen geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile Leichtes und tragbares Design Hochwertiges und Durable Gehäuse zum Schutz interner Komponenten vor Stößen EU-Stecker, ideal für den Einsatz in europäischen Steckdosen Ideal für die Stromversorgung einer Reihe von elektrischen Geräten Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V ac 15-V-DC-Ausgang 30 Watt Anwendungen AC/DC-Adapter sind ideal, um eine Vielzahl von elektrischen Geräten und Geräten mit Strom zu versorgen. Adapter können sowohl in Spannungen, Strömen und Nennleistungen als auch in Steckertypen variieren, aber viele können austauschbare Adapter besitzen, wodurch sie sehr vielseitig sind. AC/DC-Netzteile werden häufig als Netzteil für kleine tragbare Geräte verwendet, wie z. B.: Laptops Tablets Ladegeräte Smartphones Netzwerkgeräte Router Telekommunikationsgeräte Häufig gestellte Fragen Mit welchem Land ist dies kompatibel? Dieses AC/DC-Netzteil ist für den Einsatz in europäischen Ländern mit Steckdosen mit 2-poliger Kompatibilität geeignet. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.0A
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Typ:
AC/DC-Adapter
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
steckernetzgeräte 15v
,
steckernetzgerät
,
rs pro steckernetzteil
,
2008943
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
15DYS830150200W2RS
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,43*
€ 16,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 23,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen