Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional Rose FOAM Handreiniger, , Kartusche, Rosa, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009743
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RFW1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1L
Gebinde Typ = Kartusche
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Rosa
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Rose FOAM

Der Rose Schaumstoff der DEB Group ist eine milde, biologisch abbaubare Schaumhandwäsche mit zusätzlichen Feuchtigkeitscremes und leicht duftend mit einem neuen, unverwechselbaren Duft der verzierten Rose. Reinigt Hände und wäscht über 99 % Schmutz und Keime ab.ECARF-zertifiziert Formuliert mit einem niedrigen pH-Wert (5,5-6,5) Leicht biologisch abbaubar EU-Umweltzeichen-zertifiziert Hochwertiger glatter Schaum
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1L
Gebinde Typ:
Kartusche
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Rosa
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Rose FOAM
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, feuchtigkeitscreme, handwaschschaum 1000ml, 2009743, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, SCJ Professional, RFW1L, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,90*
€ 14,58*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 14,73*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 12,47*
€ 17,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,90* pro Liter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
LGT1LDS
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.