Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M6 Gewindestange Edelstahl 1m Finish Glatt A4 316


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2009970
EAN/GTIN:
     5056111958179
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m6
Gewindegröße = M6
Material = Edelstahl
Länge = 1m
Gewindelängeform = Vollgewinde
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 975

RS Pro A4-Edelstahlstange mit metrischem Gewinde, 1 m. ;p>Diese metrischen 1-m-Edelstahl-Gewindestangen sind vollständig mit Gewinde versehen und bestehen aus Edelstahl der Güte A4, mit einer Reihe von Gewindegrößen erhältlich: M3 (RS: ; 2009942 2009942 ), M4 (RS: ; 2009958 2009958 ), M5 (RS: ; 2009964 2009964 ), M6 (RS: ; 2009970 2009970 ), M8 (RS: ; 2009986 2009986 ), M10 (RS: ; 2009992 2009992 ), M12 (RS: ; 2010071 2010071 ), M16 (RS: ; 2010201 2010201 ) und M20 (RS: ; 2010223 2010223 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>DIN975-Standards ;/li> ;li>Edelstahl der Güte A4 ;/li> ;li>Geeignet für die meisten Anwendungen in der Nahrungsmittelverarbeitung, Medizin, Chemie und Elektronik ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;p> Was sind Gewindestangen? ;/p> ;p>Gewindestangen, auch als Bolzen bezeichnet, sind spiralförmige Gewindestangen aus Metall, wie Stahl, Messing und Edelstahl, oder manchmal Kunststoff, wie Nylon. Ähnlich wie bei Schrauben, aber ohne Kopf, kombinieren diese Stangen lineare und rotierende Bewegungen, um eine starke Befestigungsverbindung zwischen den Materialien zu schaffen, wobei das Gewinde ermöglicht, dass Muttern und Bolzen bei Bedarf auch verwendet werden können. Da diese Stäbe sehr hohen Druck- und Spannungswerten standhalten, werden sie häufig in Stützsystemen unter einer Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt. ;/p>. ;p> Woraus bestehen sie? ;/p> ;p>Diese Gewindestangen bestehen aus Edelstahl A4, einem Stahloxid mit 18 % Chrom und 8 % Zinkgehalt, mit einem zusätzlichen Anteil von 2-3 % Molybdän. Das Chrom verleiht dem Stahl eine Korrosionsbeständigkeit, und sowohl Chrom als auch Zink machen den Stahl beständig gegen Sterilisierungslösungen, Lebensmittel und anorganische Chemikalien. Das Molybdän bietet zusätzlichen Widerstand und verleiht dieser Art von Edelstahl die Güteklasse "A4". ;/p> ;p>A4 wird häufig als "Marinequalität"-Edelstahl bezeichnet, da er das höchste Maß an Korrosionsbeständigkeit aufweist und daher für Unterwasserinstallationen und -anwendungen geeignet ist. Diese Stäbe werden nach DIN975 hergestellt und eignen sich für den Einsatz in den meisten Bauanwendungen sowie für medizinische, chemische, elektronische und lebensmittelrelevante Anwendungen. ;/p>. ;p> Wofür werden sie verwendet? ;/p> ;p>Gewindestangen haben viele Anwendungen und dienen als Stift zum Befestigen, Halten oder Verbinden von zwei Materialien. Das Gewinde auf der Stange sorgt für eine Anzugswirkung, wobei die Befestigung mit Reibung zusammengehalten wird. Gewindestangen können mit Holz, Metallen und sogar Beton verwendet werden, um entweder eine permanente oder temporäre Basis zur Unterstützung von Projekten zu bieten. Dies gilt insbesondere für Bauprojekte, wie z. B. Betonstiftungen, um zusätzliche Unterstützung zu bieten. ;/p>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Material:
Edelstahl
Länge:
1m
Gewindelängeform:
Vollgewinde
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din 975, gewindestange din 975 a4, 2009970, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestangen Stehbolzen, RS PRO, DIN975, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Threaded Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,47*
€ 100,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.