Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 57 Pneumatik-Magnetventil 4/2, Magnet/Feder-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010497
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5727970220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 4/2
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = 57
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 4/2
Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Durchflussrate max. = 700l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.1W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

Pneumatisches Magnetventil von AventicsDas Magnetventil der Serie Aventics 57 mit 4/2 Anschlüssen hat eine maximale Durchflussmenge von 700 l/min Dieses Ventil hat eine 8-mm-Verbindung mit dem Polyoxymethylengehäuse. Seine Magnetspannung beträgt 24 V dc mit 2,1 W Leistungsaufnahme.Eigenschaften und VorteileBetriebsdruck zwischen 1,5 bar und 10 bar Betriebstemperatur zwischen -15 °C und 50 °C.
Weitere Informationen:
Funktion:
4/2
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
57
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
4/2
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Durchflussrate max.:
700l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.1W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, 2010497, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5727970220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
8941016102
ab € 19,55*
Zubehör
RS Pro
4150351
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.