Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contactum, DDB-T2S4031KIT, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 3-phasig 40kA Überspannungs-Arresterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010763
Hersteller:
     Contactum
Herst.-Nr.:
     DDB-T2S4031KIT
EAN/GTIN:
     5056199088508
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spitzenstrom max. = 40kA
Reihe = Überspannungs-Arresterkit
Elektrische Phasen = 3
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 63A

Der Überspannungsableiter Contactum 3+1 ist ein Kit vom Typ 2 mit einem 3-poligen MCB mit einem maximalen Stoßstrom von 40 mA und der erforderlichen Verkabelung.Der Versorgungsspannungsbereich beträgt 220-415 V Frequenz: 50-60 Hz Die Umgebungstemperatur beträgt -5 bis 40 °C (24 Stunden Durchschnitt nicht über 25 °C)
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spitzenstrom max.:
40kA
Reihe:
Überspannungs-Arresterkit
Elektrische Phasen:
3
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
63A
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, 2010763, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Contactum, DDBT2S4031KIT, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.