Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie ZFA Rc1/8 Vakuumfilter 30μm 50l/min 0,5 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011327
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFA100-01
EAN/GTIN:
     5059039843657
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter smc
vakuumfilter
vakuumfilter g1/8
Anschlussverbindung = Rc1/8
Filtergröße = 30µm
Serie = ZFA
Durchflussmenge typ. = 50l/min
Betriebsdruck max. = 0,5 MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8"
Anschlussverbindung Standardgewinde = Rc
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck min. = -100kPa

Vakuumfilter. Installation zum Schutz von Vakuumausrüstungen, um positiven Druckrückstoß vermeiden Kompakt und leicht Schützt Vakuumausrüstungen Große Filtrationsfläche Leichter Elementaustausch
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
Rc1/8
Filtergröße:
30µm
Serie:
ZFA
Durchflussmenge typ.:
50l/min
Betriebsdruck max.:
0,5 MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8"
Anschlussverbindung Standardgewinde:
Rc
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Weitere Suchbegriffe: 2011327, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, SMC, ZFA10001, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 25,74*
€ 33,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,34*
€ 34,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
EJ001H-030N
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.