Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Lococube Mini-SPS Starterkit, 5 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ für STG-800 32 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012835
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     0660-0800
EAN/GTIN:
     4251329401498
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Hersteller Serie = Lococube Mini-SPS
Anzahl der Eingänge = 5
Ausgangstyp = Transistor
Zur Verwendung mit = STG-800
Versorgungsspannung = 32 V
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Ausgänge = 5
Kommunikationsschnittstellentyp = ICSP, RS-232

Das Barth Starterkit STA-800 wird mit der Mini-SPS STG-800 des Loco-Cube geliefert. Er verfügt über zusätzliche Schnellklemmen für VDD, GND, CANH und CANL.Elegante Platine mit vier Gummifüßen Abnehmbar aus robuster Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Lococube Mini-SPS
Anzahl der Eingänge:
5
Ausgangstyp:
Transistor
Zur Verwendung mit:
STG-800
Versorgungsspannung:
32 V
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Ausgänge:
5
Kommunikationsschnittstellentyp:
ICSP, RS-232
Weitere Suchbegriffe: 2012835, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, BARTH, 06600800, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.