Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck DPI705E Relativ Manometer ±0,1 % mit Leckprüfung, 0bar → 70bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012877
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     DPI705EIS-1-16G-P1-H1-U0-OP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,1 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 1
Druck max. = 70bar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Relativ
Leckprüfung = Ja
Modellnummer = DPI705E
Eigensicher = Ja
IP Schutzart = IP54
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Überdruck max. = 1400bar
Gewicht = 563g
Höhe = 43mm

Die Druck DPI705E-Drucksensoren für den Innendruck umfassen einen internen Absolut-, Manometer- oder Differenzsensor mit einer robusten und robusten Bauweise mit genauen und zuverlässigen Messungen. Er wurde für die Einhandbedienung entwickelt und bietet viele wichtige Funktionen, die für Routinewartungen und die Fehlersuche im System erforderlich sind.Integrierter Kalibrierungs-Datensatz mit Anzeige für die fällige Kalibrierung Optional pneumatisch Hydraulische Handpumpen
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,1 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Druck max.:
70bar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Relativ
Leckprüfung:
Ja
Modellnummer:
DPI705E
Eigensicher:
Ja
IP Schutzart:
IP54
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Überdruck max.:
1400bar
Gewicht:
563g
Höhe:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, 2012877, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druck, DPI705EIS116GP1H1U0OP0, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,57*
€ 1.090,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,18*
€ 1.067,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,78*
€ 1.021,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,54*
€ 956,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,42*
€ 920,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.