Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck DPI705E Relativ Manometer ±0,05 % mit Leckprüfung, 0bar → 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012879
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     DPI705E-2-07G-P1-H0-U0-OP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 1
Druck max. = 2bar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Relativ
Leckprüfung = Ja
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Messdatenerfassung = Nein
Eigensicher = Nein
IP Schutzart = IP54
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Geeignet für den Einsatz mit = P/N RTD-INTERFACE-485
Breite = 95mm

Die Druck DPI705E-Drucksensoren für den Innendruck umfassen einen internen Absolut-, Manometer- oder Differenzsensor mit einer robusten und robusten Bauweise mit genauen und zuverlässigen Messungen. Er wurde für die Einhandbedienung entwickelt und bietet viele wichtige Funktionen, die für Routinewartungen und die Fehlersuche im System erforderlich sind.Integrierter Kalibrierungs-Datensatz mit Anzeige für die fällige Kalibrierung Optional pneumatisch Hydraulische Handpumpen
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Druck max.:
2bar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Relativ
Leckprüfung:
Ja
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Messdatenerfassung:
Nein
Eigensicher:
Nein
IP Schutzart:
IP54
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Geeignet für den Einsatz mit:
P/N RTD-INTERFACE-485
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck manometer, druck messgerät, 2012879, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druck, DPI705E207GP1H0U0OP0, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,72*
€ 912,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,43*
€ 895,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,03*
€ 792,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,13*
€ 758,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.