Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 50mm, 50kg, Ges H. 63mm, Rad B. 39mm, 38 x 38mm, Platte, Nylon-Material inkl Bremse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012932
EAN/GTIN:
     5056111958384
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Raddurchmesser = 50mm
Belastung = 50kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 63mm
Radbreite = 39mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Nylon
Lochabstand = 26 x 26mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 38 x 38mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 5.3mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Nylon

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Belastung:
50kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
63mm
Radbreite:
39mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Nylon
Lochabstand:
26 x 26mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
38 x 38mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
5.3mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, 2012932, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, TW50PLB, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,51*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.