Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil SAKURA-70 LED Linse Rund aus Silikon, Klar 25 °C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017714
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP17002_SAKURA-70-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = SAKURA-70
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 25 °C

Die dekorative LED-Linse LEDIL hat einen 25° breiten Strahlwinkel. Er besteht aus Silizium. Er wird mit einem Installationsadapter montiert.Sie ist in klarer Optik erhältlich Er ist RoHS-konform Er hat einen Durchmesser von 69 mm
Weitere Informationen:
Serie:
SAKURA-70
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
25 °C
Weitere Suchbegriffe: 2017714, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP17002_SAKURA70M, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 17,31612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,74*
€ 463,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,60*
€ 458,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,63*
€ 439,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,70*
€ 409,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 311,69*
€ 370,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.