Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil SAKURA-70 LED Linse Rund aus Silikon, Klar 36°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017716
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP17003_SAKURA-70-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = SAKURA-70
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 36°

Die dekorative LED-Linse LEDIL hat einen 36° breiten Strahlwinkel. Er besteht aus Silizium. Er wird mit einem Installationsadapter montiert.Sie ist in klarer Optik erhältlich Er ist RoHS-konform Er hat einen Durchmesser von 69 mm
Weitere Informationen:
Serie:
SAKURA-70
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
36°
Weitere Suchbegriffe: 2017716, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP17003_SAKURA70W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 17,34889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,40*
€ 463,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,27*
€ 458,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,29*
€ 439,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,45*
€ 408,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 312,28*
€ 371,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.