Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spender mit Fußpedal, 312mm x 1213mm x 306mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spender mit Fußpedal, 312mm x 1213mm x 306mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2017831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2017831
EAN/GTIN:
     5055785242560
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Breite = 312mm
Höhe = 1213mm
Tiefe = 306mm
Montagetyp = Freistehend
Farbe = Grau

Fußbetätigte Hand-Sanierstation von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro fußbetriebene Handdesinfektionsstation, ein freistehender Spender, mit dem Handdesinfektionsmittel ohne Berührung mit der Hand abgegeben werden können. Diese robuste Handdesinfektionsstation ist schnell und einfach einzurichten, sodass der Zugriff auf das Handdesinfektionsgerät sicher und effizient erfolgen kann. Die fußbetriebene Handdesinfektionsstation von RS Pro ist perfekt für die Einhaltung hoher Hygienestandards für Personal und Mitglieder der Öffentlichkeit in einer Vielzahl von Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile Schnelle und einfache Einrichtung Ermöglicht die freihändige Abgabe von Handdesinfektionsmittel Kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden Geeignet für Flaschen mit einer Mindesttiefe von 45 mm, einer maximalen Tiefe von 100 mm und einer Höhe von 115 mm Robuste freistehende Bauweise Leicht zu Fuß zu bedienen Anwendungen Fußbetriebene Handdesinfektionsstationen oder freihändige Spender sind ausgezeichnet für die Einhaltung hoher Hygienestandards geeignet, da Handdesinfektionsmittel ohne Berührung mit der Hand abgegeben werden können. Ohne die Notwendigkeit, den Spender oder die Flasche von Hand zu berühren, wird das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich reduziert. Fußbetriebene Handdesinfektionsstationen sind schnell und einfach einzurichten und eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen wie: Büro Einzelhandel Restaurant Schulen Gastronomie Häufig gestellte Fragen Welche Flaschengrößen sind kompatibel? Dieser Spender ist für Flaschen mit einer Mindesttiefe von 45 mm, einer maximalen Tiefe von 100 mm und einer Höhe von 115 mm geeignet. Wie funktioniert das? Um Handdesinfektionsmittel auszugeben, drücken Sie einfach Ihren Fuß auf das Pedal am Sockel der Station.
Weitere Informationen:
Breite:
312mm
Höhe:
1213mm
Tiefe:
306mm
Montagetyp:
Freistehend
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Fusstaster, Fußpedal, fußtaster, 2017831, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Desinfektionsstationen, RS PRO, PPSANDISP, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Sanitiser Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.