Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lupenbrillen-Kit, 1X-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lupenbrillen-Kit, 1X-fach
Artikel-Nr.:
     108EL-2017939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2017939
EAN/GTIN:
     5059044181898
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Brillenlupe
Vergrößerungsleistung = 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, 3.5X

RS PRO RS Pro Handfreie Vergrößerungsbrille mit LED-Leuchte und Akku Die neue freihändige Lupenbrille mit Brillenrahmen von RS Pro ist ein vielseitiges Lupenset, mit dem Sie sie bequem tragen und mit Präzision und Genauigkeit arbeiten können, während Sie Ihre Hände frei halten. Diese hochwertige Lupe umfasst 5 präzisionsgeschliffene gehärtete Linsen mit einer Vergrößerung von bis zu 3,5-fach und eine LED-Leuchte mit 3 Positionen zur Verbesserung der Sichtbarkeit. Zusätzlich zum Rahmen enthält die Lupenbrille auch eine bequeme Nasenablage und ein aufsteckbares Stirnband, um die Brille sicher an Ort und Stelle zu halten. Dieses vielseitige Lupenset wird komplett mit einem Durable Hartschalenkoffer zur Aufbewahrung der Linsen, einem Reinigungstuch und einem USB-Kabel zum Aufladen des integrierten Akkus geliefert. Eigenschaften und Vorteile Leichtes und dennoch Durable Design Ideal für Anwendungen, die Präzision und Details erfordern Ermöglicht Ihnen selbstbewusst zu arbeiten und Ihre Hände frei zu halten Vision für eine Vielzahl von Anwendungen verbessern 5 Linsen mit bis zu 3,5-facher Vergrößerung Nasenablage und abnehmbares Stirnband für zusätzlichen Komfort und Stabilität Brennweiten von 75-350 mm (3-14 Zoll) Verstellbare Linse mit 7 Positionen von vorn nach hinten Einstellbarer LED-Punktstrahler: 3 Positionen (bis zu 45 Grad Neigung) Integrierter Akku mit USB-Kabel zum Laden Anwendungen Lupen mit Stirnband oder Brillenrahmen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine freihändige Vergrößerung erforderlich ist, sodass Sie mit Präzision und Details arbeiten können. Stirnband Lupen verfügen oft über eine Reihe von Linsen mit unterschiedlichen Vergrößerungsstärken und Kombinationen, mit zusätzlichen Geräten wie Leuchten, die auch für bessere Sichtbarkeit angebracht sind. Diese Arten von Lupen sind ideal für den Einsatz in Bereichen wie: Labore Heimwerken Schmuckherstellung Handwerk Engineering Häufig gestellte Fragen Was ist im Lieferumfang enthalten? 1 x leichter Brillenrahmen mit Nasenablage und LED-Licht 5x Präzisionsgeschliffene gehärtete Linsen mit Vergrößerung 1 x Reinigungstuch 1 x USB-Ladekabel 1x Anbringbares Stirnband 1 x Durable Tasche für Linsen Welche Linsenvergrößerung ist möglich? 1,0 x, 1,5 x, 2,0 x, 2,5 x und 3,5 x. Wie lange hält der Akku? Der integrierte Akku bietet eine Betriebszeit von bis zu 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
1X, 1.5X, 2X, 2.5X, 3.5X
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Brille, Lupenbrille, lupe 3,5 fach, lupe, rs pro lupe, 2017939, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, LA1780USBRS, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.