| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017946 Herst.-Nr.: LUNA 111 top3 EL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 110→ 230 V ac Typ = Digital Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Stunden Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Der Theben LUNA 111 top3 ist ein einkanaliger und einfacher Eingang digital, DIN-Schiene, Zeit- und Lichtsteuerung Dämmerungsschalter oder Lichtsteuerung. Der externe Lichtsensor ist im Lieferumfang enthalten. Der Eingang ist extern und das Licht kann durch Anwendung programmiert werden. Die Schalthelligkeit ist digital einstellbar.Nulldurchgangsschaltung für relaissparendes Schalten und hohe Lampenlasten Es können bis zu 4 Sensoren angebracht werden Bis zu 10 Geräte können an einen digitalen Sensor angeschlossen werden Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 110→ 230 V ac | Typ: | Digital | Anzahl der Kanäle: | 1 | Zeiteinheit: | Stunden | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr theben, 2017946, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, LUNA111top3EL, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,38* | € 140,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,22* | € 145,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,52* | € 151,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,25* | € 151,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,36* | € 154,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|