| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017947 Herst.-Nr.: LUNA 110 plus EL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 110→ 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Minuten Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Der Theben LUNA 110 plus EL Digital, DIN-Schiene, Zeit- und Lichtsteuerungs-Dämmerungsschalter oder Lichtregler. Er wird mit einem externen Lichtsensor mit einstellbarer Ein- und Ausschaltverzögerung geliefert. Es verfügt außerdem über eine Anzeige des Kanal- und Schaltstatus mit Duofix-Lastleitungsanschlüssen.Nulldurchgangsschaltung zur Vermeidung von Verschleiß an Relaiskontakt und Lampe für längere Lebensdauer Am Potenziometer kann eine permanente EIN- und eine permanente AUS-Funktion eingestellt werden Er verfügt über eine frei einstellbare Schalthelligkeit Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 110→ 230 V ac | Typ: | Analog | Anzahl der Kanäle: | 1 | Zeiteinheit: | Minuten | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr theben, zeitschalter, 2017947, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, LUNA110plusEL, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches |
| | |
| |