Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Dämmerungsschalter, 110→ 230 V ac, 1-Kanal, 84 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017950
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     LUNA 121 Top3 RC AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 110→ 230 V ac
Anzahl der Kanäle = 1
Speicherplatz = 84

Der Theben LUNA 121 Top3 RC ist ein einkanaliger und einkanaliger digitaler Dämmerungsschalter mit DIN-Schiene, Zeit- und Lichtsteuerung oder Lichtregler mit integriertem Zeitschalter mit Wochenprogramm. Der externe Lichtsensor ist im Lieferumfang enthalten. Der Eingang ist extern und verfügt über eine Zeitsynchronisierungsoption über eine Verbindung. Die Schalthelligkeit ist digital einstellbar.Nulldurchgangsschaltung für relaissparendes Schalten und hohe Lampenlasten Es können bis zu 4 Sensoren angebracht werden Bis zu 10 Geräte können an einen digitalen Sensor angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110→ 230 V ac
Anzahl der Kanäle:
1
Speicherplatz:
84
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr theben, 2017950, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, LUNA121Top3RCAL, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,04*
€ 174,36*
5 Tage
10
€ 6,40*
ab € 150,59*
€ 174,94*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 152,21*
€ 176,78*
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 181,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 253,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070410
ab € 82,47*
Zubehör
Theben
9070823
ab € 107,14*
Zubehör
Theben
9070409
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.