Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-21 GSB Li-Ion Akku Kombibohrer 18V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch GSB 18V-21 GSB Li-Ion Akku Kombibohrer 18V 1.5Ah
Bosch GSB 18V-21 GSB Li-Ion Akku Kombibohrer 18V 1.5Ah
Bosch GSB 18V-21 GSB Li-Ion Akku Kombibohrer 18V 1.5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2019800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Kombibohrer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 1.5Ah
Serie = GSB
Bohrfutter Typ = Auto-Sperre
Anzahl Akkus = 1
Schlagfunktion = Ja
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = GSB 18V-21

Die Bosch GSB 18V-21 professionelle schnurlose Schlagbohrmaschine hat ein maximales hartes Drehmoment von 55 Nm und ein maximales weiches Drehmoment von 21 Nm. Es kann maximal 35 mm in Holz und 10 mm in Stahl bohren. Sie ist kompakt und verfügt über ein ergonomisches Design, das ihre Handhabung und ihren Komfort erhöht.Verfügt über LED-Licht Flexibles Stromversorgungssystem Elektronischer Motor- und Zellenschutz
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Kombibohrer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
1.5Ah
Serie:
GSB
Bohrfutter Typ:
Auto-Sperre
Anzahl Akkus:
1
Schlagfunktion:
Ja
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
GSB 18V-21
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, 2019800, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 0615990M00, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.