Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZh 14067 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZH-50-100-PPV-A
EAN/GTIN:
     4052568002725
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 100mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZh
Modellnummer = 14067

Der nicht rotierende flache Zylinder der Serie Festo DZH wird für die Näherungserkennung mit verstellbarer Dämpfung an beiden Enden verwendet. Dieser Zylinder hat verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten. Die Kolbenstange hat ein Dimeter von 50 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-0,75 Grad.Hubdurchmesser: 100 mm Betriebsart - doppeltwirkend Dämpfung - PPV
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZh
Modellnummer:
14067
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2022396, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZH50100PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 224,70*
€ 268,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,86*
€ 292,77*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 298,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 363,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 355,03*
€ 409,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.