Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 40.5l/min, bis -0.89bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022414
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
EAN/GTIN:
     4052568165321
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 40.5l/min
Vakuumdruck max. = -0.89bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2-8bar

Der Festo-T-förmige Vakuumgenerator hat eine Düsengröße von 0,95 mm mit Steckverbinder und integriertem Magnetventil. Er verfügt über Betriebsdruckbereiche von 2 bar bis 8 bar.Rastermaß - 14 mm Breite: 14 mm Offenes Schalldämpferdesign Hohes Saugvolumen
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
40.5l/min
Vakuumdruck max.:
-0.89bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2-8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, 2022414, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10LT3PQ2VQ2RO1B, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 136,20*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 112,73*
€ 136,36*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 143,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 146,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.