Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 1.4mm Düse, 48.8l/min, bis 3.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022425
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
EAN/GTIN:
     4052568165390
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 48.8l/min
Vakuumdruck max. = 3.5bar
Düsendurchmesser = 1.4mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2-8bar

Der Festo-T-förmige Vakuumgenerator hat eine Düsengröße von 0,95 mm mit Steckverbinder und integriertem Magnetventil. Er verfügt über Betriebsdruckbereiche von 2 bar bis 8 bar.Rastermaß - 18 mm Breite: 18 mm Offenes Schalldämpferdesign Hohes Saugvolumen
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
48.8l/min
Vakuumdruck max.:
3.5bar
Düsendurchmesser:
1.4mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2-8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, 2022425, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN14HT4PQ3VQ3RO2B, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 150,14*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 123,91*
€ 150,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 157,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 161,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.