| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022463 Herst.-Nr.: CQ-18 EAN/GTIN: 4052568038465 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 18-mm-Steckanschluss Stecker B = 18-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CQ Modellnummer = 177697 Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Das Festo-on-Off-Ventil für Wartungseinheiten mit Gewindeanschlussplatte mit manuellem Betätigungselement und Kolbenrutsche. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 0-16 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 5.600 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse Weitere Informationen: | | Stecker A: | 18-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 18-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CQ | Modellnummer: | 177697 | Gehäusematerial: | Polyoxymethylene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022463, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CQ18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,97* | € 9,80* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 10,30* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,29* | € 11,60* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,89* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|