Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Montagehalterung HNA-25 für 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022471
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HNA-25
EAN/GTIN:
     4052568049201
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zylinder-Fußbefestigung
festo montagehalterung
zylinder fußbefestigung
Passend für Bohrungsgröße = 25mm
Serie = Hna

Das Festo-on-Off-Ventil für Wartungseinheiten mit Gewindeanschlussplatte mit FRB-Gewindestift mit manuellem Betätigungselement und Kolbenrutsche. Er verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 0-16 bar und hat eine 2-Positionen-Stellung.Die Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
25mm
Serie:
Hna
Weitere Suchbegriffe: 2022471, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA25, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,50*
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 5,49*
€ 7,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.